Beli electric blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fuji Electric Regenerative Blower Accessories
    Mulai

    Rp2.499.900

    Fuji Electric Regenerative Blower Accessories
    Deskripsi:
    These filters are installed at the inlet of a regenerative blower to prevent small particles and contaminants from entering the blower unit. A loose-fitting polyester cover is included to provide a prefiltering layer and to help protect the filter.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141606
    • Inlet Type: NPT
  2. FIRMAN Cordless Blower
    Mulai

    Rp5.399.900

    FIRMAN Cordless Blower
    Deskripsi:
    FEB58V merupakan salah satu produk mesin blower elektrik tanpa kabel dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot/menghembuskan angin. Angin yang dihembuskan berguna untuk membersihkan daun-daunan kering dihalaman rumah atau taman ataupun mengeringkan permukaan yang terkena air, dicuci maupun pengeringan lainnya.
    atribut:
    • Wind Power (CFM): Turbo : 562, High : 460, Low : 240
    • Output Power (W): 800
    • Output Discharge: Lithium Battery FEB58V / 2,5 A / 5 A
    • Dimensions (cm): 58x22.5x28
    • Fan Speed (rpm): Load : (Turbo) 26500 , (High) 20000 , (Low) 13000
    • Voltage (V): 58
    • Machine Type: Battery
  3. FISCH Electric Blower (Mesin Blower Listrik)
    Mulai

    Rp199.900

    FISCH Electric Blower (Mesin Blower Listrik)
    atribut:
    • No Load Speed (r/minute): 13000
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Power (W): 500
    • Rated Voltage (V): 220-240
  4. SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)
    Mulai

    Rp15.999.900

    SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)
    atribut:
    • Power (V): Three Phase 200
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Discharge Port Outer Dia. (mm): 75
    • Fan Shape: Turbo
    • Maximum Air Intake Temperature (°C): 60 for U75 series and 40 for U100 series
  5. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  6. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. CONTROL DEVICES Regenerative Blower Accessories
    Mulai

    Rp5.899.900

    CONTROL DEVICES Regenerative Blower Accessories
    Deskripsi:
    Pressure and vacuum relief valves connect to the air system's piping to help ensure safe operation of regenerative blowers. Pressure relief valves release air if too much pressure is detected during the blower's pressure function. Vacuum relief valves let air in if too much vacuum is detected during the blower's vacuum function.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141606
    • Inlet Size (inch): 2
    • Inlet Type: NPT
    • Outside Diameter (inch): 5
  8. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  9. TOTAL Cordless Blower
    Mulai

    Rp189.900

    TOTAL Cordless Blower
    Deskripsi:
    Single speed blower.
  10. CHICAGO BLOWER Heavy-Duty Radial Blade Blowers
    Mulai

    Rp159.999.900

    CHICAGO BLOWER Heavy-Duty Radial Blade Blowers
    Deskripsi:
    Spark-resistant blowers feature housings and blower wheels made from non-ferrous materials that will not create sparks when they strike or rub against each other. These blowers are suited for use in paint booths, chemical storage, or other situations where flammable vapors may be present in the airstream. The included direct-drive motor has fewer parts than belt-drive systems, requiring less maintenance over time.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101601
    • Airflow @ 1.000 in SP (cfm): 3755
    • Airflow @ 11.00 in SP (cfm): 3620
    • Airflow @ 12.00 in SP (cfm): 3270
    • Airflow @ 13.00 in SP (cfm): 3160
    • Airflow @ 2.000 in SP (cfm): 4138
    • Airflow @ 3.000 in SP (cfm): 4104
    • Airflow @ 4.000 in SP (cfm): 4067
    • Airflow @ 5.000 in SP (cfm): 4029
    • Airflow @ 6.000 in SP (cfm): 3987
    • Airflow @ 7.000 in SP (cfm): 3942
    • Airflow @ 8.000 in SP (cfm): 3891
    • Airflow @ 9.000 in SP (cfm): 3832
    • Bearing Type: Regreasable Ball
    • Current (A): 21.9
    • Flange type: Non-Flanged
    • Frequency (Hz): 60
    • Housing Material: Aluminium
    • Inlet Diameter (inch): 10
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 120
    • Maximum Fan Speed (rpm): 3600
    • Maximum Inlet Air Temperature (°F): 150
    • Minimum Fan Speed (rpm): 3500
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled
    • Motor Frame Designation: 256TC
    • Motor Horsepower (HP): 20
    • Motor Insulation Class: F
    • Motor Speed (rpm): 3600
    • Nameplate Voltage (VAC): 230/460
    • Number of Inlets: 1
    • Outlet Height (inch): 8
    • Outlet Shape: Square
    • Outlet Width (inch): 8
    • Phase: 3
    • Rotation: CW
    • Shaft Diameter (inch): 1-5/8
    • Sound Level (dBA): 105 @5 ft
    • Wheel Diameter (inch): 18-1/2
    • Wheel Material: Aluminium
    • Wheel Type: Radial
    • Wheel Width (inch): 6
  11. Wipro Eco Type Snail Electric Blower (Blower Keong)
    Mulai

    Rp549.900

    Wipro Eco Type Snail Electric Blower (Blower Keong)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-50
    • Rotation Speed (rpm): 3000/3600
  12. B+D Cordless Blower & Vacuum
    Mulai

    Rp9.499.900

    B+D Cordless Blower & Vacuum
    atribut:
    • Accessories: Battery pack (BL2036-JP); Charger (LC36N-JP); Storage Bag; Blower nozzle; Vacuum nozzle; Support handle; Dust collection bag
    • Blower (WxDxH) (mm): 980x180x290
    • Content Set: Battery pack (BL2036-JP) ; Charger (LC36N-JP) ; Storage bag ; Blower nozzle ; Vacuum nozzle ; Support handle ; Dust collection pack
    • Dust Collection Capacity (L): Approx. 30
    • Power Supply: Lithium ion battery
    • Vacuum (WxDxH) (mm): 1250x270x290
  13. HiKOKI Blower
    Mulai

    Rp1.699.900

    HiKOKI Blower
    atribut:
    • Overall Length (mm): 447
    • Input Power (W): 550
  14. DARTEK Cordless Electric Blower
    Mulai

    Rp1.499.900

    DARTEK Cordless Electric Blower
    Deskripsi:
    Intelligent brushless motor for efficiency, endurance, and compactnessBlow and vacuum functionVariable speed provides maximum control and precisionNotes: battery and charger are not included
    atribut:
    • Battery (V): 20 (persolo)
    • Rated Speed (rpm): 0-18000
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 2.6
  15. KODENKI Electric Blower
    Mulai

    Rp169.900

    KODENKI Electric Blower
    Deskripsi:
    Sangat cocok untuk membersihkan alat-alat elektronik dari debu seperti komputer, televisi, mesin mobil, maupun mengeringkan bulu binatang priharaan kesayangan anda.Include:1 unit blower1 pc air duct1 pc dust bag
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 18000
    • Blowing Rate (m³/minute): 2.5
Daftar Harga electric blower Terbaru October 2026
Fuji Electric Regenerative Blower AccessoriesRp2.499.900
HiKOKI Cordless BlowerRp3.099.900
FIRMAN Cordless BlowerRp5.399.900
YODOGAWA Blower Fan Electric Plate (Blower Elektrik)Rp6.299.900
FISCH Electric Blower (Mesin Blower Listrik)Rp199.900
SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)Rp15.999.900
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp429.900
CONTROL DEVICES Regenerative Blower AccessoriesRp5.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)